オートクレーブ テープのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
206件の「オートクレーブ テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ シール」、「滅菌テープ」、「オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
滅菌テープ(オートクレーブ用) ビーエスエー・サクライランキング1位
滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)132
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インジケーターテープ(オートクレーブ用) ナビス(アズワン)ランキング2位
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インジケーターテープ シャムロックランキング3位
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニスランキング4位
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

滅菌テープ アズワンランキング5位
アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワンカラーテープ
鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)3幅(mm)3仕様オートクレーブ・EOG滅菌可ケース寸法(mm)80×720×440
1本
1,370税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
7,070税込7,777
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
1巻
2,098税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日油技研工業HPSP R滅菌テープ
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
1箱(9巻)ほか
17,900税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
1個
5,643税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別インディケーターテープブラック
1巻
1,999税込2,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
1巻
1,898税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
1巻
6,598税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
テープ長さ(m)12.7
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日油技研工業乾熱滅菌ラベル
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
3,998税込4,398
当日出荷